圧力温度補償付流量調整弁 Bポート

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64678235 品番 HF3H-B-K106K-06
参考基準価格(税別)¥160,780 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
質量(kg)16 制御方式メータアウト 最大流量(L/min)106 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 機能圧力温度補償付 流量調整範囲(L/min)2.0〜106 制御ポートB バルブ種類積層タイプ
関連資料:(1.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする