ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
圧力温度補償付流量調整弁 Bポート
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64678244
品番
HF3H-BY-K106K-06
参考基準価格(税別)
¥160,780
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
質量(kg)
16
制御方式
メータイン
最大流量(L/min)
106
呼び
06
最高使用圧力(MPa)
21
機能
圧力温度補償付
流量調整範囲(L/min)
2.0〜106
制御ポート
B
バルブ種類
積層タイプ
関連資料:
(1.27MB)