圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)10〜25 電圧(V)100〜240 注文コード64678296 品番HW3H-P-13S-025B
参考基準価格(税別)¥47,410 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は圧力調整範囲・電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.2 電圧(V)100〜240 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 圧力調整範囲(MPa)10〜25 制御ポートP
関連資料:(1.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする