圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)10〜25 電圧(V)12〜24 注文コード64678384 品番HW3H-A-13S-025B-DC
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,150 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は圧力調整範囲・電圧3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.26 電圧(V)12〜24 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 圧力調整範囲(MPa)10〜25 制御ポートA
関連資料:(1.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする