ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧補器
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の スイッチ
圧力スイッチ 03型 Pポート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
0.7 〜 2
電圧(V)
100〜240
注文コード
64678409
品番
HW3H-10-03A(P)
参考基準価格(税別)
¥55,360
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲・電圧
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.5
電圧(V)
100〜240
最大流量(L/min)
80
呼び
03
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
ハンドル
圧力調整:ダイヤル無
圧力調整範囲(MPa)
0.7 〜 2
制御ポート
P
関連資料:
(1.38MB)