圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)9 〜 15.5 電圧(V)12〜24 注文コード64678585 品番HW3H-13S-03A-DC(P)
参考基準価格(税別)¥59,290 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は圧力調整範囲・電圧10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.5 電圧(V)12〜24 最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 ハンドル圧力調整:ダイヤル付 圧力調整範囲(MPa)9 〜 15.5 制御ポートP
関連資料:(1.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする