ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧補器
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の スイッチ
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポート
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64678865
品番
HW-02125-A
参考基準価格(税別)
¥62,990
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約0.9
形式
スイッチ:HWS3ーP6-02ーL
使用温度範囲(℃)
0〜60℃
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
20
圧力調整範囲(MPa)
2.5 〜 25
保護等級
構造:IP54
消費電流(mA)
15mA以下
電源(DC-V)
10 〜 32
動作表示
LEDランプ
制御ポート
P
関連資料:
(1.38MB)