ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の その他バルブ
複合機能弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
チェック弁ライトアングル形
注文コード
64678926
品番
HKF3H-P-Q3-K56-03
参考基準価格(税別)
¥64,050
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チェック弁ライトアングル形
質量(kg)
5.5
最大流量(L/min)
56
呼び
03
最高使用圧力(MPa)
21
制御ポート
P
バルブ種類
積層弁
通し始め圧力(Mpa)
0.46
関連資料:
(3.7MB)