複合機能弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 仕様チェック弁ライトアングル形 注文コード64679005 品番HKG3H-P-Q2-B1-03
参考基準価格(税別)¥64,050 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は最高使用圧力・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様チェック弁ライトアングル形 質量(kg)3.8 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 流量調整範囲(L/min)0.5〜80 制御ポートP バルブ種類積層弁 通し始め圧力(Mpa)0.35
関連資料:(3.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする