ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び25B 注文コード64679145 品番HGR2M-BG2D-025B
参考基準価格(税別)¥51,550 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き
な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧
力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー
ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。
複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。
一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。

仕様バランスピストン形 質量(kg)2 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)14 接続方式ガスケット結合形 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 ドレン方式外部ドレン バルブ種類積層弁
関連資料:(1.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする