バランシング弁用パイロット操作チェック弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び25B 注文コード64679215 品番HK2M-GY3G-025B
参考基準価格(税別)¥62,050 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は呼びなど32種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。

質量(kg)1.59 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 パイロット方式内部パイロット ドレン方式内部ドレン バルブ種類積層弁 通し始め圧力(Mpa)0.46
関連資料:(1.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする