ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
バランシング弁用パイロット操作チェック弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
03
注文コード
64679398
品番
HK2M-GY1GD-03
参考基準価格(税別)
¥71,160
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
質量(kg)
4.5
最大流量(L/min)
80
呼び
03
最高使用圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
40
パイロット方式
内部パイロット
ドレン方式
外部ドレン
バルブ種類
積層弁
通し始め圧力(Mpa)
0.04
関連資料:
(1.57MB)