電磁操作ブレーキ弁 03型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御ポートA 電圧(V)AC200 注文コード64679529 品番HLD3H-A-1CS40-03-A2
参考基準価格(税別)¥185,070 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は制御ポート・電圧など30種類から選べます 他の種類を見る

この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。
マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。

質量(kg)7.5 電圧(V)AC200 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 制御ポートA 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 弁の種類ノーマルオープン
関連資料:(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする