ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
電磁操作チェック弁付絞り弁 025型
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC110
注文コード
64680116
品番
HFK2H-A-40-S-025B-A3
参考基準価格(税別)
¥82,830
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3
電圧(V)
AC110
最大流量(L/min)
40
構造
圧力・温度補償なし
呼び
25B
最高使用圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
20
流量調整範囲(L/min)
0.5〜40
制御ポート
A
最小流量(L/min)
早送り時:5
関連資料:
(4.08MB)