電磁操作チェック弁付絞り弁 03型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64680247 品番 HFK2H-R-80-S-03-A4
参考基準価格(税別)¥130,340 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
質量(kg)4.9 電圧(V)AC220 最大流量(L/min)80 構造圧力・温度補償なし 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)30 流量調整範囲(L/min)0.5〜180 制御ポートR 最小流量(L/min)早送り時:5
関連資料:(4.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする