ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
電磁操作チェック弁付絞り弁 06型
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64680274
品番
HFK2H-A-190-S-06-A2
参考基準価格(税別)
¥182,310
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
質量(kg)
14
電圧(V)
AC200
最大流量(L/min)
190
構造
圧力・温度補償なし
呼び
06
最高使用圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
120
流量調整範囲(L/min)
1.5〜190
制御ポート
A
最小流量(L/min)
早送り時:5
関連資料:
(4.08MB)