電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64680387 品番 HFK2H-B-K6-S-025B-A3
参考基準価格(税別)¥104,140 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
質量(kg)3 電圧(V)AC110 最大流量(L/min)6 構造圧力・温度補償付 呼び25B 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 流量調整範囲(L/min)0.3〜16 制御ポートB 最小流量(L/min)早送り時:5
関連資料:(4.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする