ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64680396
品番
HFK2H-B-K6-S-025B-A4
参考基準価格(税別)
¥104,140
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3
電圧(V)
AC220
最大流量(L/min)
6
構造
圧力・温度補償付
呼び
25B
最高使用圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
20
流量調整範囲(L/min)
0.3〜16
制御ポート
B
最小流量(L/min)
早送り時:5
関連資料:
(4.08MB)