電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 注文コード64680509 品番HFK2H-R-K12-S-03-A1
参考基準価格(税別)¥221,230 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は電圧など9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.9 電圧(V)AC100 最大流量(L/min)12 構造圧力・温度補償付 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)30 流量調整範囲(L/min)0.1〜12 制御ポートR 最小流量(L/min)早送り時:5
関連資料:(4.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする