2圧制御減圧弁 025型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御ポートA 圧力調整範囲(MPa)低圧側:0.2〜3.5、高圧側:0.7〜 7.0 電圧(V)AC220 注文コード64680579 品番HGD2H-B01-SD-025C-A4(A)
参考基準価格(税別)¥95,030 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は制御ポート・圧力調整範囲・電圧など39種類から選べます 他の種類を見る

従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。
コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。
減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。
2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。

質量(kg)4.1 電圧(V)AC220 最大流量(L/min)40 呼び025 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)低圧側:0.2〜3.5、高圧側:0.7〜 7.0 制御ポートA
関連資料:(0.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする