ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 7連

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64681769 品番HMD-7R-025-03T1
参考基準価格(税別)¥143,810 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数7
関連資料:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする