ハイテグラマニホ-ルド 03型 3連

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64682049 品番HMD-3-03-04T1
参考基準価格(税別)¥51,220 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数3
関連資料:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする