ハイテグラマニホ-ルド 06型 4連

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64682618 品番HMC-4E-06-08T2
参考基準価格(税別)¥233,100 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様
外部パイロット電磁切換弁06サイズのものに
Eをつける
質量(kg)79.1 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする