可変絞り弁 フランジ結合形

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び6 注文コード64683038 品番HF3-CF75K-06A
参考基準価格(税別)¥132,150 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る

この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧
力差が変動しますと通過流量は変化します。
入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合
に適しています。

仕様チェック弁:付き 質量(kg)5.5 取付方式フランジ結合形 フランジ使用:JIS B 2291SSAー20 最大流量(L/min)75 呼び6 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)75
関連資料:(1.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする