流量調整弁 圧力補償付 01型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力補償付 注文コード64683047 品番HF2-PG1-01
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。

仕様圧力補償付 質量(kg)1 取付方式ガスケット結合形 呼び1 最高使用圧力(MPa)14 流量調整範囲(L/min)0.1〜1 バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)12
関連資料:(3.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする