流量調整弁 圧力・温度補償付 03型

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力・温度補償付 注文コード64683607 品番HF2-KG30-03
参考基準価格(税別)¥97,050 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。

仕様圧力・温度補償付 質量(kg)5 取付方式ガスケット結合形 呼び3 最高使用圧力(MPa)14 流量調整範囲(L/min)0.5 〜 30 バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)56
関連資料:(3.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする