シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力補償付

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び2 注文コード64683860 品番HFD1-PG2K-3M-02
参考基準価格(税別)¥72,330 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る

この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合
わせた複合弁です。
工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま
す。
コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り
制御に最適です。
圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。
目盛に対して流量がほぼ比例します。

仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、外部ドレン 質量(kg)1.1 取付方式ガスケット結合形 呼び2 最高使用圧力(MPa)7 流量調整範囲(L/min)0.1〜 2 バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)12 押下げ力(N)110
関連資料:(4.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする