電磁操作ブレーキ弁 04型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様油浸形、横方向配線、ノーマルオープン 電圧(V)AC100 注文コード64684219 品番HLD3-CS1-2-04C-WYR1
参考基準価格(税別)¥145,830 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・電圧など72種類から選べます 他の種類を見る

慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。

仕様油浸形、横方向配線、ノーマルオープン 質量(kg)6.3 電圧(V)AC100 呼び4 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 パイロット方式スプリングオフセット形 ドレン方式外部ドレン 切換頻度(回分)60 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:3.5
関連資料:(1.78MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする