エスコ
エスコの 静電靴
26.0cm プロスニーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64686187
品番
EA998VM-26A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
反射材、耐滑性、静電気帯電防止と機能満載。
甲部に防汚加工を施しており、サービス業でも使用可能。
サイズ(cm)
26
足幅
3E
用途
石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業にもご使用いただけます。
材質
甲部:防汚加工を施した人工皮革、ソール:EVA+ラバー
質量(g)
670(26.0cm/足で)
機能
静電気防止、耐滑性