電流制御式リリーフ弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64687430 品番 EHR3-BG5R-04
参考基準価格(税別)¥170,850 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの
電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ
ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設
定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流
制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで
きます。
高応答です。
リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。
プログラム制御が行えます。
サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。

仕様ヒステリシス:4% 質量(kg)5.7 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)80 呼び4 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 圧力調整範囲(MPa)0.7〜21 応答時間(秒)ステップ:0.2 応答周波数(Hz)8.5 安全弁 最小流量(L/min)8
関連資料:(1.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする