電流制御式減圧弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び6 注文コード64687466 品番EHG3-BG5R-06
参考基準価格(税別)¥205,850 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る

この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。
その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。
バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。
プログラム制御がおこなえます。
サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。
高応答です。

仕様ヒステリシス:4% 質量(kg)6.8 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)190 呼び6 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5〜21 応答時間(秒)ステップ:0.2 応答周波数(Hz)3
関連資料:(1.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする