この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85〜250V(47〜440Hz)、DC110V〜250Vとフリー電源化を実現しました。 アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。