アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64687536 品番EHD3A-D-F30-BCA-025A
参考基準価格(税別)¥105,530 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。

付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0〜60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21〜28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5〜30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータアウト ソレノイドLHSーM46T0
関連資料:(3.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする