ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アナログ入力タイプ
注文コード
64687780
品番
EHD3A-D-Y60-BGA-03A-S1A
参考基準価格(税別)
¥300,770
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
JIS B 1176M8×60
仕様
アナログ入力タイプ
質量(kg)
6.5
使用温度範囲(℃)
0〜60
電流(A)
1.3以上
電圧(V)
DC21〜28
ケーブル長(m)
0.3
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
25
流量調整範囲(L/min)
1〜60
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
16
絞り
メータイン
ソレノイド
SDM3ー03ーD
関連資料:
(3.97MB)