電流制御式方向・流量制御弁 03型

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64687877 品番EHD3-Y60LR-G3BCA-03
参考基準価格(税別)¥490,600 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。

質量(kg)12.6 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)60 呼び3 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5〜21 流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2 絞りメータイン、負荷圧力感応形
関連資料:(1.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする