EHD3用制御増幅器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64688139 品番ECAD-D2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥153,880 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85〜250V(47〜440Hz)、DC110〜250Vとフリー電源化を実現しました。
ECADーD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きがおこなえます。

質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)0〜50 抵抗(Ω)バルブ:34、コイル:at20℃ 入力電圧(V)0〜+5 入力電圧:1入力×2(SOLa、SOLb)、接点:4接点×2(入力選択指令)DC12V、10mA 電源電圧(V)AC85ー250V、47〜440Hz、DC110ー250V 最大消費電力(VA)20 定格出力電流300mA 時間設定調整範囲:0.07〜7s(CR時定数曲線) ゲイン最大:300mA/5V 入力インピーダンス(kΩ)10
関連資料:(0.83MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする