電流制御式流量調整弁

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3 注文コード64688175 品番EHF3-KG80K-03
参考基準価格(税別)¥499,500 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る

ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。
絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。
入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。
ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。
取付寸法はISOに準拠しています。

質量(kg)12 取付方式ガスケット結合形 呼び3 最高使用圧力(MPa)21 応差(ヒステリシス)2%以下 安全弁チェック弁付き 流量調整範囲(L/min)0.3〜 80 許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03 最小差圧(MPa)必要:1.2 定格出力電流200
関連資料:(1.12MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする