EHF3用制御増幅器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64688209 品番ECAF-FB2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥173,080 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85〜250V(47〜440Hz)、DC110〜250Vとフリー電源化を実現しました。
ECAFーFB2は、アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。

質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0〜50 抵抗(Ω)バルブ:8、コイル:at20℃ 定格出力電流(A)1 入力電圧(V)外部、FB:0〜+5 入力電圧、FB:1入力、接点:7接点(入力選択指令)DC12V、10mA 電源電圧(V)AC85〜250V、47〜440Hz、DC110〜250V 最大消費電力(VA)50 時間設定調整範囲:0.07〜7s(CR時定数曲線) ゲイン最大:1A/5V 入力インピーダンス(kΩ)10
関連資料:(1.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする