ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧補器
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の スイッチ
圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64688245
品番
HW3-1G3-02-DC
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。
電圧
直流
取付方式
ガスケット結合形
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
21
圧力調整範囲(MPa)
9〜15.5
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.03
関連資料:
(1.81MB)