ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧補器
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の スイッチ
圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64688279
品番
HWS3-P6-02-LV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,530
この商品は
圧力調整範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-20〜75℃
最高使用圧力(MPa)
25
出力方式
オープンコレクタ(最大使用電圧DC35V 最大使用電流100mA)
電源電圧(V)
DC10〜32
防塵防水性能
IP54
設定圧力範囲(MPa)
2.5〜25
設定値
最高使用圧力の1%以下/10℃の変化に対して
保存温度範囲(℃)
-40〜95℃
関連資料:
(1.81MB)