高圧ストップ弁 フランジ結合形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64688349 品番 HS3-1F-03A
参考基準価格(税別)¥28,270 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。

質量(kg)3.7 呼び3 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40
関連資料:(1.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする