TP10E-BEA1-B-CC460-03 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64688604

海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送50日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)2.5
内容量1個注文コード64688604品番TP10E-BEA1-B-CC460-03
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319,800円となります。
参考基準価格(税別)¥327,240販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。

容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)2.5圧力調整範囲(MPa)1.5 ~ 2.5ポンプ容量(cm3/rev)8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする