エスコ
エスコの タイヤゲージ・空気入れ
エスコの タイヤチャック
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64688673
品番
EA123CH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,060
販売価格(税別)
¥
34,600
バスケットに入れる
用途
中型トラック
仕様
一次側ホース接続:カプラソケット
寸法(mm)
102(W)×850(L)×93(H)
質量(g)
670
接続ねじ(inch)
(チャック側)メネジG1/4
測定範囲(kPa)
範囲:120〜1200、最小目盛:20、精度:±20
ホース長さ(mm)
500
アズワン品番
64-7817-98