120-1200kPa タイヤゲージ&チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64688689 品番EA123CH-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,920
販売価格(税別)
77,200
用途トラック・バス 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 寸法(mm)102×2080(L)×93(H) 質量(g)1165 接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4 測定範囲(kPa)範囲:120〜1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)1500 アズワン品番64-7818-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする