エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64689294
品番
EA125FK-68B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
材質
PTFE
色
半透明
内径(Φmm)
6
全長(m)
10
外径×内径(Φmm)
8×6
外径(Φmm)
8
使用温度(℃)
最高260
常用圧力(MPa)
1.1
アズワン品番
64-7818-38