画像準備中

マルチドライフィルタ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)3/8 注文コード64693039 品番AT-T-105A-1000MP
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る

超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。
オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。
捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。
コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。
オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。
フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。

用途
<機械、エレクトロニクス>
設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策
加工機械のセンサー類の保護
精密計測機などのエア軸受
組立・塗装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
<食品、薬品>
攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
<医療機器など>
歯科など医療機器用の洗浄エア。
質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 接続口径(Rc)3/8 表示メガパスカル、PSI併記表示 エレメント型式【交換】第1:TE1-T-105、第2:TE2-T-105、オイルミスト:TE3-T-105-1000 油分除去(PPMw/w)0.01 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)750
関連資料:(1.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする