PSA2-4.6F2-200A-S※ パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64693949

パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)7回路構成200A仕様縦形注文コード64693949品番PSA2-4.6F2-200A-S※
参考基準価格(税別)¥243,810販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。
動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。
小型・軽量で取付けが簡単です。
安全弁付の為、負荷防止ができます。

仕様縦形質量(kg)23.5モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)4.6最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:2.8、60Hz:3.4吐出し量ポンプ:2cm3/rev回路構成200A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする