6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64702576 品番EA351DR-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121
販売価格(税別)
110
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100〜215、油系流体:-100〜150、ガス系流体:-100〜200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64702576
2023-01-25
用途:
蒸気発生装置用
製造業

今まで使っていたパッキンがすぐにダメになるので今回の部品に変更したところ
長時間使っても問題なく使えることが分かったので次回の交換時からこのパッキンに
変更することにした
それでいて安価ですので助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする