エスコ
エスコの パッキン類
エスコの ユニオンパッキン
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
64-7833-80
注文コード
64702637
品番
EA351DR-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
水系流体:-100〜215、油系流体:-100〜150、ガス系流体:-100〜200
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番
64-7833-80