1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番64-7833-81 注文コード64702646 品番EA351DR-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370
この商品はアズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100〜215、油系流体:-100〜150、ガス系流体:-100〜200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする